Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 6/8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 6/8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 6/8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009858100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (<=M 5 = 6–8 ) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, nied. Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
8 (<= M 5 = 6-8 )
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.103 KGM
Materialnummer:
00985.810.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-8, din 985, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 8, DIN985, M5, 5, galZn, AM98550, 00985.810.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00488*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00623*
€ 0,00741
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00828*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.