Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 982 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009828100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 8 (<= M 4 = 6-8) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN982
Werkstoff:
8 (<= M 4 = 6-8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
00982.810.0050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m5, din 6924, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 982 8, DIN982, M5, 5, galZn, AM98250, 00982.810.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00825*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01171*
€ 0,01393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01054*
€ 0,01254
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.