Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 27 M 135 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 27 M 135 x 2 VE=S
DIN 981 14 H KM 27 M 135 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 reyher
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM27 M135x2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM27M135x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
159.600 KGM
Materialnummer:
00981.000.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 981 km27, Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM27M135x2, AM981270, 00981.000.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,1283*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,8583*
€ 148,58138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,3183*
€ 146,74878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,8183*
€ 140,20378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,9783*
€ 138,01418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,1283*
€ 117,96268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.