Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 11 M 55 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 11 M 55 x 2 VE=S
DIN 981 14 H KM 11 M 55 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000110000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km11 m55x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM11 M 55x2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM11M55x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.080 KGM
Materialnummer:
00981.000.0110.000
Weitere Suchbegriffe: din 981 m55, Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM11M55x2, AM981110, 00981.000.0110.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5794*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,4294*
€ 13,60099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2794*
€ 13,42249
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,7094*
€ 12,74419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,4294*
€ 12,41099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,1094*
€ 12,03019
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,5794*
€ 10,20949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.