Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 6 M 30 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 6 M 30 x 1,5 VE=S
DIN 981 14 H KM 6 M 30 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 6 m30x1,5
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 6 M 30x1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM6M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.398 KGM
Materialnummer:
00981.000.0060.000
Weitere Suchbegriffe: m30x1,5 din981, Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM6M30x1,5, AM98160, 00981.000.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9252*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1752*
€ 6,15849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0852*
€ 6,05139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8552*
€ 5,77769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7452*
€ 5,64679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6152*
€ 5,49209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9252*
€ 4,67099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.