Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A 4 M 2 x 4 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 A 4 M 2 x 4 A 4 VE=K
DIN 964 A 4 M 2 x 4 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009649409020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
00964.940.9020.004
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a4, edelstahlschraube din 964, din 964 m2, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 A 4, DIN964, M2x4, 2x4, A4, AM96424, 00964.940.9020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.