Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 10 x 70 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 10 x 70 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 10 x 70 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.880 KGM
Materialnummer:
00963.940.9100.070
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 5x70, din 963, din 963 m10, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M10x70, 10x70, A4, AM9631070, 00963.940.9100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8576*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1776*
€ 1,40134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0676*
€ 1,27044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0376*
€ 1,23474
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,6381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.