Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 8 x 60 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 8 x 60 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 8 x 60 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
00963.940.9080.060
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 3x60, din 963, din 963 m8, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 A 4, DIN963, M8x60, 8x60, A4, AM963860, 00963.940.9080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,515*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.