Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 2,5 x 8 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 2,5 x 8 A 4 VE=S
DIN 963 A 4 M 2,5 x 8 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009639400025008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.033 KGM
Materialnummer:
00963.940.0025.008
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 6x8, din 963, din 963 m2,5, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M2,5x8, 2,5x8, A4, AM963258, 00963.940.0025.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00857*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.