Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 48 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 48 x 1,5 VE=S
DIN 937 17 H M 48 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050480150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M48x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.040 KGM
Materialnummer:
00937.805.0480.150
Weitere Suchbegriffe: din 937 m48x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M48x1,5, 48x1,5, AM937480, 00937.805.0480.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3067*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,0967*
€ 8,44507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0267*
€ 8,36177
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,6867*
€ 7,95717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4767*
€ 7,70727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2867*
€ 7,48117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3067*
€ 6,31497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.