Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 40 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 40 x 1,5 VE=S
DIN 937 17 H M 40 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050400150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 40 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M40x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.980 KGM
Materialnummer:
00937.805.0400.150
Weitere Suchbegriffe: din 937 20x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M40x1,5, 40x1,5, AM937400, 00937.805.0400.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2226*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,1326*
€ 14,43779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0526*
€ 14,34259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,5226*
€ 13,71189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,2026*
€ 13,33109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0426*
€ 13,14069
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,2226*
€ 10,97489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.