Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 22 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 22 x 1,5 VE=S
DIN 937 17 H M 22 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378050220150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.072 KGM
Materialnummer:
00937.805.0220.150
Weitere Suchbegriffe: din 937 m22x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M22x1,5, 22x1,5, AM937220, 00937.805.0220.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5053*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7153*
€ 0,85121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6453*
€ 0,76791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.