Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 30 VE=S
DIN 937 17 H M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937
~DIN 937 17 H Kronenmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.800 KGM
Materialnummer:
00937.800.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M30, 30, AM937300, 00937.800.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8869*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2669*
€ 1,50761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2569*
€ 1,49571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1869*
€ 1,41241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1469*
€ 1,36481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1069*
€ 1,31721
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8869*
€ 1,05541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.