Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 18 VE=S
DIN 937 17 H M 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937 m18
din 937
~DIN 937 17 H Kronenmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.836 KGM
Materialnummer:
00937.800.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 937 17h, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M18, 18, AM937180, 00937.800.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4468*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8468*
€ 2,19769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8168*
€ 2,16199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7268*
€ 2,05489
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4468*
€ 1,72169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.