Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 17 H M 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 17 H M 8 VE=S
DIN 937 17 H M 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009378000080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din937 m8
din 937
~DIN 937 17 H Kronenmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN937
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.440 KGM
Materialnummer:
00937.800.0080.000
Weitere Suchbegriffe: din 937 17h, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 937 17 H, DIN937, M8, 8, AM93780, 00937.800.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.