Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 4 M 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 4 M 12 A 4 VE=S
DIN 936 A 4 M 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369400120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din936 m12 a4
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00936.940.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 A 4, DIN936, M12, 12, A4, AM936120, 00936.940.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1664*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0798*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.