Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 2 M 12 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 2 M 12 x 1,5 A 2 VE=S
DIN 936 A 2 M 12 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369250120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00936.925.0120.150
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din 936 m12x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 A 2, DIN936, M12x1,5, 12x1,5, A2, AM936120, 00936.925.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1413*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0704*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0835*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.