Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 2 M 27 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 2 M 27 A 2 VE=S
DIN 936 A 2 M 27 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369200270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 m27 a2
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.700 KGM
Materialnummer:
00936.920.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 a2, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 A 2, DIN936, M27, 27, A2, AM936270, 00936.920.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7348*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3948*
€ 2,84981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3348*
€ 2,77841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2348*
€ 2,65941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1548*
€ 2,56421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1048*
€ 2,50471
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7348*
€ 2,06441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8417*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.