Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 10 x 1 VE=S
DIN 936 14 H M 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.820 KGM
Materialnummer:
00936.005.0100.100
Weitere Suchbegriffe: din 936 fg m10x1 14h, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M10x1, 10x1, AM936100, 00936.005.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0302*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0303*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0361*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0443*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1108*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.