Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 10 x 1 VE=S
DIN 439 04 BM 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394070100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
00439.407.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675 m10 x 1, din en iso 8675, din en iso 8675 m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM10x1, AM439100, 00439.407.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0303*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0446*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0593*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,042*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0362*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0444*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.