Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 A 4 M 8 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 A 4 M 8 A 4 VE=S
DIN 935 -1 A 4 M 8 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009359400080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
kronenmutter din 935 a4 m8
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.680 KGM
Materialnummer:
00935.940.0080.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m8, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 A 4, DIN935, M8, 8, A4, AM93580, 00935.940.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1717*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.