Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 A 2 M 10 SW 17 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 A 2 M 10 SW 17 A 2 VE=S
DIN 935 A 2 M 10 SW 17 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009359200100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 a2 m 10
DIN 935-1 A 2 Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.480 KGM
Materialnummer:
00935.920.0100.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m10, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 A 2, DIN935, M10SW17, 10SW17, A2, AM935100, 00935.920.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2271*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.