Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 8 M 42 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 8 M 42 VE=S
DIN 935 -1 8 M 42 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009358000420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din935 m42
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42
Gewicht in kg per 100 Stück:
75.000 KGM
Materialnummer:
00935.800.0420.000
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 8, DIN935, M42, 42, AM935420, 00935.800.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1715*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,2315*
€ 9,79549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1715*
€ 9,72409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,7415*
€ 9,21239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5115*
€ 8,93869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3415*
€ 8,73639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,1715*
€ 7,34409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,6531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.