Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 33 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 33 x 2 VE=S
DIN 935 -1 6 M 33 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353050330200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M33x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.000 KGM
Materialnummer:
00935.305.0330.200
Weitere Suchbegriffe: m33 x 2 din 935, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M33x2, 33x2, AM935330, 00935.305.0330.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8711*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2711*
€ 5,08261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0311*
€ 4,79701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8811*
€ 4,61851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7411*
€ 4,45191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5411*
€ 4,21391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8711*
€ 3,41661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.