Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 27 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 27 x 2 VE=S
DIN 935 -1 6 M 27 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353050270200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M27x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00935.305.0270.200
Weitere Suchbegriffe: m27x2 din 935, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M27x2, 27x2, AM935270, 00935.305.0270.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1716*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6616*
€ 1,9773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6216*
€ 1,9297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5616*
€ 1,8583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4916*
€ 1,775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4516*
€ 1,7274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1716*
€ 1,3942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.