Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 24 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 24 x 1,5 VE=S
DIN 935 -1 6 M 24 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353050240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.300 KGM
Materialnummer:
00935.305.0240.150
Weitere Suchbegriffe: din935 m24x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M24x1,5, 24x1,5, AM935240, 00935.305.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8873*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2073*
€ 1,43669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1773*
€ 1,40099
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1273*
€ 1,34149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0873*
€ 1,29389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0573*
€ 1,25819
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8873*
€ 1,05589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.