Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 -1 6 M 10 x 1 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 -1 6 M 10 x 1 SW 17 VE=S
DIN 935 -1 6 M 10 x 1 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009353050100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 SW 17 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN935
Werkstoff:
6/6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00935.305.0100.100
Weitere Suchbegriffe: din 935 m10x1, din 935 fg, din 935 fg m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 935-1 6, DIN935, M10x1SW17, 10x1SW17, AM935100, 00935.305.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2067*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.