Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4 M 30-LH A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4 M 30-LH A 4 VE=S
DIN 934 A 4 M 30-LH A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349440300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m30
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M30-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
00934.944.0300.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 4, DIN934, M30-LH, 30-LH, A4, AM934300, 00934.944.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3538*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1738*
€ 3,77682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1238*
€ 3,71732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9738*
€ 3,53882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8938*
€ 3,44362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8038*
€ 3,33652
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3538*
€ 2,80102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.