Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 4 -70 M 8-LH A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 4 -70 M 8-LH A 4 VE=S
DIN 934 A 4 -70 M 8-LH A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349440080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 8 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M8-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
00934.944.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 4-70, DIN934, M8-LH, 8-LH, A4, AM93480, 00934.944.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.