Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 24-LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 24-LH A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 24-LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349240240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M24-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.000 KGM
Materialnummer:
00934.924.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2-70, DIN934, M24-LH, 24-LH, A2, AM934240, 00934.924.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6772*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9672*
€ 1,15097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9572*
€ 1,13907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8872*
€ 1,05577
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8472*
€ 1,00817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.