Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 22-LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 22-LH A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 22-LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349240220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 22 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M22-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.400 KGM
Materialnummer:
00934.924.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2-70, DIN934, M22-LH, 22-LH, A2, AM934220, 00934.924.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3996*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.