Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 5-LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 5-LH A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 5-LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349240050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m5
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 5 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M5-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.110 KGM
Materialnummer:
00934.924.0050.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2-70, DIN934, M5-LH, 5-LH, A2, AM93450, 00934.924.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00955*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01534*
€ 0,01825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01268*
€ 0,01509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.