Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 16 A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349200160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.020 KGM
Materialnummer:
00934.920.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2 -70, DIN934, M16, 16, A2, AM934160, 00934.920.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2583*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1768*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.