Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 14 x 65 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 14 x 65 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 14 x 65 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480140065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.280 KGM
Materialnummer:
00933.948.0140.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x65, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M14x65, 14x65, A4-80, AM9331465, 00933.948.0140.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5923*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7823*
€ 0,93094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7423*
€ 0,88334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7223*
€ 0,85954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.