Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 M 6 x 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 M 6 x 8 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 M 6 x 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200060008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x8*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.374 KGM
Materialnummer:
00933.920.0060.008
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 6x8, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 2, DIN933, M6x8*, 6x8*, A2, AM93368, 00933.920.0060.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.