Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 24 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 24 x 60 VE=S
DIN 933 8.8 M 24 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000240060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.400 KGM
Materialnummer:
00933.800.0240.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7798*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0798*
€ 1,28496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0598*
€ 1,26116
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0098*
€ 1,20166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9798*
€ 1,16596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9498*
€ 1,13026
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7798*
€ 0,92796
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8989*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.