Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 U M 24 x 60 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 U M 24 x 60 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 933 8.8 U M 24 x 60 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338200240060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.400 KGM
Materialnummer:
00933.820.0240.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2212*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6312*
€ 1,94113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6212*
€ 1,92923
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5412*
€ 1,83403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4912*
€ 1,77453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4512*
€ 1,72693
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2212*
€ 1,45323
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8989*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.