Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 20 x 110 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 1.4571 M 20 x 110 A 5 VE=S
DIN 931 1.4571 M 20 x 110 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319500200110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.700 KGM
Materialnummer:
00931.950.0200.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 5, DIN931, M20x110, 20x110, A5, AM93120110, 00931.950.0200.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,962*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,892*
€ 11,77148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,842*
€ 11,71198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,392*
€ 11,17648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,132*
€ 10,86708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,732*
€ 10,39108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,962*
€ 8,28478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.