Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 16 x 150 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 16 x 150 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 16 x 150 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.200 KGM
Materialnummer:
00931.948.0160.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M16x150, 16x150, A4-80, AM93116150, 00931.948.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3132*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4532*
€ 4,10931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2732*
€ 3,89511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1332*
€ 3,72851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0532*
€ 3,63331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8932*
€ 3,44291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3132*
€ 2,75271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.