Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 16 x 100 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 16 x 100 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 16 x 100 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.600 KGM
Materialnummer:
00931.948.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M16x100, 16x100, A4-80, AM93116100, 00931.948.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4485*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9285*
€ 2,29492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8885*
€ 2,24732
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7985*
€ 2,14022
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7585*
€ 2,09262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7185*
€ 2,04502
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4485*
€ 1,72372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.