Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 33 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400330180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 180* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x180*
Gewicht in kg per 100 Stück:
148.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0330.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M33x180*, 33x180*, A4, AM93133180, 00931.940.0330.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,734*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,064*
€ 22,68616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,904*
€ 22,49576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,984*
€ 21,40096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,164*
€ 20,42516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,714*
€ 19,88966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,734*
€ 16,34346
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.