Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 30 x 130 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 30 x 130 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 30 x 130 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400300130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x130*
Gewicht in kg per 100 Stück:
92.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0300.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M30x130*, 30x130*, A4, AM93130130, 00931.940.0300.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0245*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,3545*
€ 11,13186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1845*
€ 10,92956
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,7245*
€ 10,38216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5245*
€ 10,14416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3545*
€ 9,94186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,0245*
€ 8,35916
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3125*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.