Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 30 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 30 x 120 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 30 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400300120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x120*
Gewicht in kg per 100 Stück:
88.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0300.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M30x120*, 30x120*, A4, AM93130120, 00931.940.0300.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5226*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,0026*
€ 11,90309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8426*
€ 11,71269
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,3726*
€ 11,15339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,1426*
€ 10,87969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,9826*
€ 10,68929
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,5226*
€ 8,95189
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3795*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,8342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.