Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 20 x 280 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 20 x 280 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 20 x 280 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400200280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 280* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.400 KGM
Materialnummer:
00931.940.0200.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M20x280*, 20x280*, A4, AM93120280, 00931.940.0200.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9093*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8793*
€ 11,75637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7693*
€ 11,62547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3293*
€ 11,10187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0093*
€ 10,72107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6093*
€ 10,24507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9093*
€ 8,22207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,1934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.