| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009319400120070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN931 | Werkstoff: | A 4 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 7.470 KGM | Materialnummer: | 00931.940.0120.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 m12x70, din 931, din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4 -70, DIN931, M12x70, 12x70, A4, AM9311270, 00931.940.0120.070 |
| | |
| |