Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 30 x 240 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 30 x 240 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 30 x 240 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200300240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 240* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x240*
Gewicht in kg per 100 Stück:
153.000 KGM
Materialnummer:
00931.920.0300.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M30x240*, 30x240*, A2, AM93130240, 00931.920.0300.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4993*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7793*
€ 17,58737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5693*
€ 17,33747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8393*
€ 16,46877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3593*
€ 15,89757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9493*
€ 15,40967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4993*
€ 12,49417
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,7241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.