Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 30 x 100 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 30 x 100 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 30 x 100 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200300100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 100* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x100*
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.700 KGM
Materialnummer:
00931.920.0300.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M30x100*, 30x100*, A2, AM93130100, 00931.920.0300.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1939*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4639*
€ 8,88204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3439*
€ 8,73924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0739*
€ 8,41794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7839*
€ 8,07284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4639*
€ 7,69204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1939*
€ 6,18074
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,0405*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1493*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,2185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.