Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 24 x 280 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 24 x 280 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 24 x 280 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200240280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m24
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 280* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.000 KGM
Materialnummer:
00931.920.0240.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M24x280*, 24x280*, A2, AM93124280, 00931.920.0240.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4542*
€ 13,6305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2942*
€ 13,4401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7342*
€ 12,7737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3942*
€ 12,3691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9742*
€ 11,8693
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0242*
€ 9,5488
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,8226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.