Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 16 x 280 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 16 x 280 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 16 x 280 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200160280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 280* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.000 KGM
Materialnummer:
00931.920.0160.280
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M16x280*, 16x280*, A2, AM93116280, 00931.920.0160.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,593*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,483*
€ 4,14477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,423*
€ 4,07337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,243*
€ 3,85917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,143*
€ 3,74017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,073*
€ 3,65687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.