Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.360 KGM
Materialnummer:
00931.810.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 10x45, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x45, 12x45, galZn, AM9311245, 00931.810.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1107*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1096*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1915*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1034*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2774*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.